Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau à picots

Rouleau à picots
ROULEAU-A-PICOTS-250MM-D110MM-L35MM

Art. N° 0693011760

EAN 4049557485638

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau à picots

Art. N° 0693011760
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
Rouleau à picots de qualité supérieure pour aérer les revêtements de sol et les produits de nivellement

Conception robuste


  • Les pointes en polypropylène de qualité supérieure garantissent une longue durée de vie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté au déploiement, à l'aération, par exemple des tapis en fibre de verre, ou au laminage ou à l'expulsion des poches d'air dans des revêtements en polyester et en résine époxy

Largeur

250 mm

Diamètre extérieur (Ø)

110 mm

Longueur des picots

35 mm

Matière de la poignée

Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche télescopique pour monture de rouleau à peindre Avec système de blocage

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Tige d'extension télescopique de haute qualité avec bouchon de verrouillage pour monture de rouleau à peindre