Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau à peindre pour radiateur WB/LM/LA Pour les peintures et vernis muraux à base aqueuse et de solvant

Rouleau à peindre pour radiateur WB/LM/LA

Art. N° 069302125

EAN 4065746292924

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau à peindre pour radiateur WB/LM/LA Pour les peintures et vernis muraux à base aqueuse et de solvant

Art. N° 069302125
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
Rouleau pour radiateur de haute qualité avec surface durable en polyester de haute densité pour une longévité prolongée

Résultats de peinture haut de gamme


  • La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture


Indéformable


  • Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux peintures à base aqueuse ou de solvant et aux vernis sur des petites surfaces lisses difficiles d'accès

Largeur

250 mm

Longueur de la fibre

5 mm

Diamètre extérieur

58 mm

Diamètre intérieur

48 mm

Compatible avec les agents de peinture

Peinture à base aqueuse, Peintures et laque à base de solvant, Vernis

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

PNTTUB-PLA-350X355X105MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs
Monture pour rouleau à peindre Avec poignée 2C

SLPINBRKT-ROLL-2C-D8MM-W250MM

Monture pour rouleau à peindre de qualité maximale en acier zingué
x 1 pcs
Monture pour rouleau à peindre

SLPINBRKT-ROLL-D8MM-W(250-270MM)-L290MM

Monture pour rouleau à peindre de haute qualité en acier zingué