Rouleau à peindre pour radiateur DW Pour les peintures à dispersion et murales
Rouleau à peindre pour radiateur ZEBRA DW
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Revêtement exempt de peluches
- Le contrôle de qualité 100 % et les retouches manuelles garantissent un revêtement exempt de peluches
Résultats de revêtement de première classe
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux peintures à dispersion, à base de latex, de silicate et minérales légèrement garnissantes à fort pouvoir couvrant ainsi qu'aux primaires sur de petites surfaces lisses ou texturées difficiles à atteindre
Largeur | 100 mm |
Longueur de la fibre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Compatible avec les agents de peinture | Peinture à dispersion |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!