Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau à peindre économique avec monture Avec monture pour rouleau à peindre pour les peintures à dispersion et murales

Rouleau à peindre économique avec monture

Art. N° 069303518
EAN 4065746538022

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Rouleau à peindre Vestan en polyester à prix économique avec monture pour rouleau à peindre pour un travail facile

Couverture haute performance


  • Le manchon de rouleau très doux et absorbant permet une bonne absorption de la peinture et un travail rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de peinture simples, en particulier aux peintures à dispersion et aux peintures murales

Largeur de rouleau min.

180 mm

Largeur de rouleau max.

180 mm

Diamètre de câble

6 mm

Longueur

295 mm

Largeur

180 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche télescopique pour monture de rouleau à peindre Avec système de blocage

TELEPLE-SAFE-(165-295CM)

Tige d'extension télescopique de haute qualité avec bouchon de verrouillage pour monture de rouleau à peindre
x 1 pcs
Bac à peinture Avec surface de drainage

PNTTUB-PLA-350X355X105MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs
Grille dessorage

GRILLE POUR ROULEAU

High-quality paint grid for all common container sizes
x 1 pcs
Grille dessorage, métal Fabriqué à partir de plastique recyclé

PNTBCKTGRID-ECONOMY-270X300MM

Grille de peinture économique pour toutes les tailles de seau à partir de 10 litres
x 5 pcs