Rouleau à peindre DW Pour les peintures à dispersion et murales
Rouleau pour façade
Art. N° 069302027
EAN 4065746287852
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Revêtement uniforme
- Le rembourrage solide permet des résultats uniformes sur les surfaces texturées, en particulier sur les surfaces avec une texture importante
Résultats de revêtement de première classe
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les peintures silicatées et minérales à remplissage léger, à dispersion à couverture élevée sur de grandes surfaces facilement accessibles, modérément texturées à fortement texturées
Largeur | 270 mm |
Longueur de la fibre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 107 mm |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Compatible avec les agents de peinture | Peinture à dispersion |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!