Roue de mesure odomètre pour chantier
Roue de mesure odomètre pour chantier
MÉRŐKERÉK-D318,5MM-1M(KERÜLET)
Art. N° 0993714004
EAN 4050642543034
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compteur de qualité allemande
- Protection contre la poussière et les projections d'eau
- Comptage inversé possible
- Roue à disque pleine grandeur en aluminium moulé sous pression pour une douceur maximale
- Armature dépliable
- Le frein intégré évite les erreurs de mesure
- Tige de guidage rabattable
- Caoutchouc sur toute la périphérie, meulé avec précision à un diamètre de 318,5 mm, correspond à une circonférence de 1 m exactement
- Chaque roue de mesure est inspectée individuellement et pourvue d'étiquettes d'inspection
- Cadre soudé de manière robotisée, pour une qualité constante
- Avec l'adaptateur de rail, convient également pour les mesures sur rail (non inclus dans le contenu de la livraison)
- Avec sac de rangement
Fiches de données de sécurité(X)
Circonférence de roue | 1 m |
Diamètre de roue | 318,5 mm |
Précision de mesure | <0,05% |
Longueur mesurable max. | 9999,99 m |
Matière | Moulage d'aluminium sous pression |
Poids | 3900 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!