Roue à lamelles sur tige
Roue à lamelles sur tige corindon
ROUE LAMELLE SUR TIGE-P80 40X20X6
Art. N° 067204080
EAN 4011231552868
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- En segments de tissu abrasif flexibles et doux
- Mélange de corindon en corindon raffiné et en corindon
- Segments de ponçage intégrés radialement sur l'axe dans un noyau en résine synthétique
- Particulièrement adapté pour le lissage de surfaces et pour le polissage fin
- Finition de ponçage uniforme et sans épaulements
A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier. Faire attention au sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation horaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Travail de ponçage et de polissage fin dans la construction d'outils et de moules, travail sur de petites surfaces difficiles d'accès dans les conteneurs et les appareils de construction, traitement des raccords en métaux lourds et légers et en aciers inoxydables et résistants aux acides.
Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Diamètre x largeur x diamètre d'arbre | 40 x 20 x 6 mm |
Grain | 80 |
Vitesse périphérique min./max. | 20-28 m/s |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |
Convient pour les matériaux | Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, Acier C, Acier d'emboutissage, Bande d'acier, Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois |
Diamètre de la tige | 6 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre | 40 mm |