Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Rotatielaser RL5-14 - ROTATIELASER-RL5-14 Rotatielaser RL5-14 - ROTATIELASER-RL5-14 Rotatielaser RL5-14 - ROTATIELASER-RL5-14
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Ixs7N45cqT4

Rotatielaser RL5-14 - ROTATIELASER-RL5-14 - 1
Rotatielaser RL5-14 - ROTATIELASER-RL5-14 - 2
Rotatielaser RL5-14 - ROTATIELASER-RL5-14 - 3

Rotatielaser RL5-14

Rotatielaser RL5-14
ROTATIELASER-RL5-14

Art.-nr. 5709300305

EAN 4053479206790

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rotatielaser RL5-14

Art.-nr. 5709300305
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
Zelfnivellerende roterende laserwaterpas voor binnen- en buitengebruik met glasvezel versterkte composietbehuizing

Robuuste, nauwkeurige laser


  • Betrouwbaar apparaat voor bouwterreinen, geschikt voor zware omstandigheden dankzij de robuuste composietbehuizing met IP67-certificering voor een hoog niveau van bescherming tegen stof en water

  • Extreem hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs onder slechte weersomstandigheden, dankzij naleving van ISO 17123-6

  • Zelfnivellerend in seconden voor snelle uitlijning

  • Automatische nivelleringscontrole voorkomt nivelleringsfouten die worden veroorzaakt door wind, zachte oppervlakken en stoten tegen het statief

  • Zeer groot bereik maakt nauwkeurige overdracht van niveaus mogelijk, zelfs over langere afstanden


Gebruiksvriendelijk


  • Handige bediening via draadloze afstandsbediening

  • Ononderbroken werken dankzij de lange levensduur van het lithium-ionbatterijpakket dat snel kan worden opgeladen via de oplaadaansluiting
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het roterende laserniveau is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen voor het overbrengen van niveaus, horizontale en verticale uitlijning, het overbrengen van rechte hoeken en loodpunten vanaf de grond, het bewaken van het uitgraven van fundatieputten, het egaliseren van slagplanken, het uitlijnen van bekisting, het ophangen van plafonds en het positioneren van scheidingswanden.

Lasercategorie

2

Reikwijdte

600 m

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,75 mm/10m

Zelfnivelleringsbereik (+/-)

6 graden

Beschermklasse IP

IP 67

Accu/Batterijtype

Li-ion

Aantal batterijen

1 st

Min./max. bewaartemperatuur

-20 tot 70 °C

Min. toepassingstemperatuur

-20 °C

Min. bewaartemperatuur

-20 °C

Max. toepassingstemperatuur

50 °C

Inclusief Rotatielaser RL5-14:
1 x
Afstandsbediening LRC

AFSTANDBEDIENING LRC5-14 VOOR RL5-14

Omschrijving: Controls the laser lines on rotation laser RL5-14
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Li-ion-accu

LI-ION-ACCU-F.RL2-14-U.RL5-14

Omschrijving: Hoogwaardige lithium-ionaccu voor rotatielasers RL2-14 en RL5-14
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oplaadkabel voor rotatielasers

OPLAADKABEL-RL5-14-U.RL

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescopische waterpasbaak

MEETLAT TBV DIVERSE LASERS

Aluminium meethulpstuk voor egaliseren met schaalverdeling in millimeter
x 1 st
Statief van aluminium

ALUMINIUM STATIEF 95-269CM TBV LASER

Hoogwaardig aluminium krukstatief voor binnen en buiten
x 1 st
Laserontvanger LR5-14

LASERONTVANGER-LR5-14

Hoogwaardige laserontvanger met millimeterindicator voor roterende laser, inclusief houder voor meetlat
x 1 st
5/8 inch wandhouder voor rotatielasers en multilijnlasers

WANDHOUDER-LASER