Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rotatielaser RL1-18

Rotatielaser RL1-18

Art.-nr. 5709300301

EAN 4056807260983

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rotatielaser RL1-18

Art.-nr. 5709300301
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
Specifically designed for outdoor use. Extremely robust with a long service life and easy to operate. The fibre glass-reinforced composite housing makes the RL1-18 perfect for use on construction sites.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lasercategorie

2

Reikwijdte

400 m

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,75 mm/10m

Zelfnivelleringsbereik (+/-)

4 graden

Beschermklasse IP

IP 55

Accu/Batterijtype

Li-ion

Aantal batterijen

1 st

Min./max. bewaartemperatuur

-20 tot 70 °C

Min. toepassingstemperatuur

-10 °C

Min. bewaartemperatuur

-20 °C

Max. toepassingstemperatuur

45 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Statief van aluminium

ALUMINIUM STATIEF 95-269CM TBV LASER

Hoogwaardig aluminium krukstatief voor binnen en buiten
x 1 st
Universele laserontvanger LRU 18

LASERONTVANGER LRU 18

Universele laserontvanger voor rode en groene rotatie- en lijnlasers
x 1 st
Telescopische waterpasbaak

MEETLAT TBV DIVERSE LASERS

Aluminium meethulpstuk voor egaliseren met schaalverdeling in millimeter