Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT

Rosace pour isolant W-DT

Art. N° 0903780060

EAN 4047376054585

Prix affichés aux clients après connexion
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT

Art. N° 0903780060

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation sur le bois
  • Fournie sans vis

  • Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)

  • La rosace est équipée de quatre ergots, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise sur ce dernier.
Indication

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des vis en acier inoxydable, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)



Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou de perçage doit être fermé par la plaque de protection.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de matériaux isolants (par ex. le polystyrène, le polyuréthane, la laine de roche, le liège, etc.) sur des parois en bois en combinaison avec des vis à bois ou des vis pour panneaux de particules en acier zingué

Diamètre de la rosace

60 mm

Diamètre intérieur de trou (trou d)

6,5 mm

Hauteur de disque (disque h)

4,4 mm

Diamètre de fraise (nombre d)

20 mm

Longueur

31 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Épaisseur à fixer mini

26 mm

Longueur 2

11,2 mm

Convient pour diamètre de tête de vis

12,4mm

Diamètre de vis recommandé max.

6,1 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 50MM, 1/4, CROIX, PH1

Avec codage couleur
x 5 pcs
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM