Rosace ovale extérieure AL Aluminium, PZ externe
Rosace ovale extérieure AL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation invisible
- Le collier est enfoncé sur la rosace de base en métal et ne peut pas être déposé après le montage du cylindre profilé
Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
Fonction | Clé en I |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Épaisseur de rosace | 6 mm |
Convient pour | Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Design | 0 - sans objet |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | 0 - sans objet |
Technique de roulement | 0 - sans objet |
Matière | Aluminium |
Entraxe | 50 mm |
Couleur | Acier inoxydable F9 |
Finition | Anodisé |
Vers DIN | DIN R/L |
Catégorie d'utilisation | 0 - sans objet |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 0 - sans objet |
Vis | 0 - sans objet |
Convient pour cylindre profilé projection min./max. | 5-9 mm |
Longueur de rosace | 74 mm |
Largeur de la rosace | 33 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | 0 - sans objet |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!