Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rosace ovale extérieure A avec trou PC acier inoxydable, extérieur PZ

Rosace ovale extérieure A avec trou PC

Art. N° 0687282675

EAN 4057708383788

Prix affichés aux clients après connexion
Rosace ovale extérieure A avec trou PC acier inoxydable, extérieur PZ

Art. N° 0687282675
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
  • Fixation invisible

  • Le collier est enfoncé sur la rosace de base en métal et ne peut pas être déposé après le montage du cylindre profilé
Indication

Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.

Fonction

Clé en I

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée, A l'air libre

Épaisseur de rosace

6 mm

Convient pour

Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires

Design

Rosace ovale

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Vers DIN

DIN R/L

Déclaration environnementale du produit

Non

Type de montage

A visser

Entraxe

50 mm

Convient pour cylindre profilé projection min./max.

5-9 mm

Longueur de rosace

74 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 931

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

x 1 pcs
Poignée de tirage ST/A110

STOSSGRF-A2-ST/A110-MATT-600MM