Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rosace ovale Acier inoxydable, intérieur PZ

Rosace ovale interne A avec trou CP

Art. N° 0687158400
EAN 4053479337067

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • La rosace de base en plastique peut être collée ou vissée. Le collier est fixé
Indication
  • Utilisation en intérieur uniquement !

  • Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.

Fonction

Clé en I

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée, Intérieur

Épaisseur de rosace

7 mm

Convient pour

Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires

Design

0 - sans objet

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

0 - sans objet

Technique de roulement

0 - sans objet

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Finition

0 - sans objet

Couleur

0 - sans objet

Vers DIN

DIN R/L

Catégorie d'utilisation

0 - sans objet

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

A visser

Vis

0 - sans objet

Entraxe

50 mm

Longueur de rosace

70 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Bouton/plaque de poignée/poignée boucle

0 - sans objet

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 931

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT

x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

x 1 pcs
Poignée de tirage ST/A110

STOSSGRF-A2-ST/A110-MATT-600MM

x 1 pcs