Rosace aveugle ovale
Rosace aveugle ovale
ROSACE-PTE-A2-OVAL-AVEUG-MAT-7MM
Art. N° 0687158410
EAN 4053479337036
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation 2 points invisible
- La rosace aveugle ovale est dénuée de fonction de sécurité.
- Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire).
![]() | |
Fonction | Aveugle (sans trou) |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée, Intérieur |
Épaisseur de rosace | 7 mm |
Convient pour | Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Design | Rosace aveugle |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Vers DIN | DIN R/L |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | A visser |
Entraxe | 50 mm |
Longueur de rosace | 70 mm |
Largeur de la rosace | 33 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!