Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rosace aveugle ovale

Rosace aveugle ovale

Art. N° 0687158810

EAN 4053479337043

Prix affichés aux clients après connexion
Rosace aveugle ovale

Art. N° 0687158810
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
  • Fixation 2 points invisible
Indication
  • La rosace aveugle ovale est dénuée de fonction de sécurité.

  • Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire).

Fonction

Aveugle (sans trou)

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée, Intérieur

Épaisseur de rosace

7 mm

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée

Design

Rosace aveugle

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Vers DIN

DIN R/L

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

A visser

Entraxe

50 mm

Longueur de rosace

70 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 802 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A802-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 807 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A807-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 802 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A802/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 807 sur rosace ovale

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 931

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT