Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Roosterbevestiging W-GBR M8

Roosterbevestiging W-GBR M8
LOOPROOSTERROZET M8 52 MM.

Art.-nr. 0864081030

EAN 4047376193949

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roosterbevestiging W-GBR M8

Art.-nr. 0864081030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt
  • Montage van roosters op metalen profielen (minimale dikte 6 mm) en beton binnenshuis

  • Snelle, voordelige montage

  • Onafhankelijk van externe energiebronnen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Schachtlengte (SL)

28 mm

Schijfdiameter (ØT)

52 mm

Schachtdiameter (Ø ds)

10,5 mm

Interne aandrijving

H2

Aansluitingsschroefdraad

BID M8

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bout M8 BFS 8 voor stalen draagconstructies

M8 BOUTEN STAAL BFS8 15MM UNIVERSEEL

x 100 st
Bout M8 BFB 8 BFB 8 EN 206

NAGEL M8 SCHACHT 27 MM.

Voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
x 100 st