Rookmelder PX-1C
Rookmelder PX-1C
Art.-nr. 0978920002
EAN 4260236270271
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter | 107 mm |
Hoogte | 55 mm |
Kleur | Wit |
EN-Norm | 14604:2005/AC:2008 |
Accu/Batterij levensduur | 10 + 2 jaar |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 10 tot 35 °C |
Min. akoestisch signaal | 85 dB |
Uitvoering | Strooilichtprincipe |
Max. monitoringoppervlak/voorwaarde | 60 m² / Afhankelijk van de constructieomstandigheden |
Goedkeuringsmarkering | CE |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Accu/batterij vast ingebouwd | Ja |
Aantal batterijen | 2 st |
Min./max. bewaartemperatuur | 5 tot 35 °C |
Bewaartemperatuurvoorwaarde | < 70% relatieve vochtigheid |
Reikwijdte | 400 m |
Voorwaarde reikwijdte | In open veld |
Max. aantal netwerkapparaten per groep | 15 st |
Frequentie/voorwaarde | 868,3 MHz Conform R & TTE-richtlijn |
Frequentievoorwaarde | Conform R & TTE-richtlijn |
Aantal groepen | Onbeperkt (automatische codering met uniek serienummer) |
Gewicht | 160 g |
Materiaal behuizing | ABS |