Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rookmelder ORS 142 W/RNO 02

Rookmelder ORS 142 W/RNO 02
TB-ROOK-SWITCH-CSEQ-ORS-142W-ZILVER

Art.-nr. 0688002020
EAN 4052703274703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stijlvolle rookmelder voor wandmontage. Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen.
  • Verontreinigingscompensatie

  • Optische verontreiniging/statusindicator

  • Meetkamerbewakingsfunctie

  • Communicatieverbinding voor RSBus
Opmerking

Wandmontage mag alleen horizontaal.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied

Geschikt voor

Telescooparm

Geschikt voor deurenaantal

0 - Niet van toepassing

Montagevariant

Wandmontage horizontaal

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Installatievorm

Opbouw

Materiaal

Kunststof/metaal

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zilverkleurig

Stroomverbruik stand-by

22 mA

Nominale spanning

28 V DC

Beschermklasse IP

IP 40

Stroomverbruik storing

16 mA

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 75 °C

Geschikte magneten

0 - Niet van toepassing

Vergrendelingsbereik

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

DIBt Z-6.510-2294

Milieuproductdeclaratie

Nee

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie