Rookmelder Invisible
Rookmelder Invisible
DETECTEUR DE FUMEE MINI LITH. 10 ANS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter | 40 mm |
Hoogte | 45 mm |
Kleur | Wit |
EN-Norm | 14604 |
Accu/Batterij levensduur | 10 jaar |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 4 tot 38 °C |
Min. akoestisch signaal | 88 dB |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuringsmarkering | CE |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Accu/batterij vast ingebouwd | Ja |
Aantal batterijen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |