Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rookalarm Pyrexx® PX-1

Rookmelder PX-1
ROOKMELDER-HOME-WHITE-PX-1

Art.-nr. 0978920001

EAN 4260236270936

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rookalarm Pyrexx® PX-1

Art.-nr. 0978920001
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
Geavanceerde losse rookmelder voor vroegtijdige rookdetectie en waarschuwing van mensen in woningen en gebouwen

Levensduur van de batterij 12 jaar


De lithium-batterij is vastgesoldeerd aan de elektronica en levert minimaal 12 jaar stroom voor het alarm.



Betrouwbaar en veilig


De PX-1 voldoet aan de Europese standaard EN 14604 en is door bekende testinstanties zoals TÜV/Kriwan getest en goedgekeurd.



Ingenieuze testknop


De testknop beslaat het gehele oppervlak van de rookmelder. Op die manier kan het alarm heel gemakkelijk worden getest.



Snelle en eenvoudige installatie


De PX-1 kan dankzij het magnetische gelhechtkussen zonder te boren of andere tijdrovende installatiewerkzaamheden worden bevestigd.



Onderhoud


Neem de onderhoudsinstructies in de gebruiksaanwijzing in acht.



Gebeurtenisgeheugen


Met dit geheugen kunnen de rapporten van regelmatige zelftests worden uitgelezen en worden er back-ups gemaakt van de rook- en temperatuurgegevens in de alarmmodus.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

105 mm

Hoogte

42 mm

Kleur

Wit

EN-Norm

14604

Accu/Batterij levensduur

12 jaar

Min./max. temperatuurinzetbereik

10 tot 35 °C

Min. akoestisch signaal

85 dB

Uitvoering

Strooilichtprincipe

Goedkeuringsmarkering

CE

Accu/Batterijtype

Lithium

Beschermklasse IP

IP 40

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Aantal batterijen

1 st

Min./max. bewaartemperatuur

10 tot 35 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie