Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Roof hook PLUS

Roof hook PLUS

Art.-nr. 0865900010

EAN 4099618000423

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roof hook PLUS

Art.-nr. 0865900010
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
With pre-assembled quick installation adapter for installation on slanted roofs
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

9 mm

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Voetplaatbreedte

100 mm

Voetplaatlengte

115 mm

Productgewicht (per stuk)

710,000 g

Materiaalnummer

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead

SCHROEF-PANHD-BPNT-A2-RW40-8X100/85

Speciale schroef met volledige schroefdraad, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2, met panhead voor montage dicht bij randen zonder voorboren. Geschikt voor dakhaken bij het installeren van fotovoltaïsche systemen in gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan weersinvloeden.
x 75 st
ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead

SCHROEF-PANHD-BPNT-A2-RW40-8X120/95

Speciale schroef met volledige schroefdraad, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2, met panhead voor montage dicht bij randen zonder voorboren. Geschikt voor dakhaken bij het installeren van fotovoltaïsche systemen in gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan weersinvloeden.
x 75 st