Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Roof hook PLUS

Roof hook PLUS

Art. N° 0865900010

EAN 4099618000423

Prix affichés aux clients après connexion
Roof hook PLUS

Art. N° 0865900010
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
With pre-assembled quick installation adapter for installation on slanted roofs
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou de la base

9mm

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Largeur de la plaque de base

100 mm

Longueur de la plaque de base

115 mm

Poids du produit (par pièce)

710,000 g

Numéro de matériau

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois pour crochet de toit ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR inox A2 brut filetage partiel tête bombée

VIS-BOIS-ASSY+4-PH-A2-RW40-8X100/85

Vis spéciale à filetage total spéciale en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête cylindrique bombée pour montage près des bords sans pré-perçage. Convient aux crochets de toit lors de l'installation de systèmes photovoltaïques dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.
x 75 pcs
Vis à bois pour crochet de toit ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR inox A2 brut filetage partiel tête bombée

VIS-BOIS-ASSY+4-PH-A2-RW40-8X120/95

Vis spéciale à filetage total spéciale en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête cylindrique bombée pour montage près des bords sans pré-perçage. Convient aux crochets de toit lors de l'installation de systèmes photovoltaïques dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.
x 75 pcs