Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondsteekhuls RSA 2 1,65

RONDSTKR-FEMALE-D1,65-0,5-1,0QMM

Art.-nr. 05589908

EAN 4011231470711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondsteekhuls RSA 2 1,65

Art.-nr. 05589908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1 mm²

Stiftdiameter

1,65 mm

Aantal vergrendelingslippen

3 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Min. draaddoorsnede

0,5 mm²

Max. draaddoorsnede

1 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1501-D1,5MM