Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondsteekhuls MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Niet-geïsoleerd

Rondsteekhuls MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 borgpennen
RONDSTKR-FEMALE-D2,1-0,5-1,5QMM

Art.-nr. 05589931
EAN 4011231471824
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1,5 mm²

Stiftdiameter

2.1 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vertind

Min. draaddoorsnede

0.5 mm²

Max. draaddoorsnede

1.5 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact ontwerp
x 1 st
Ontgrendelgereedschap Voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1501-D1,5MM

ZEBRA
x 1 st