Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondsteekhuls CONI 2 1.65

Rondsteekhuls CONI 2 1.65
RONDSTKR-FEMALE-CONI-D1,65-0,75-1,5QMM

Art.-nr. 055899681
EAN 4046778119380
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

0,75-1,5 mm²

Stiftdiameter

1.65 mm

Aantal vergrendelingslippen

3 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Min. draaddoorsnede

0.75 mm²

Max. draaddoorsnede

1.5 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ontgrendelgereedschap Voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1505-D2,3MM

ZEBRA
x 1 st