Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondmoeren met gleuf

DIN 546 staal geel galvanisch verzinkt
MR-ZG-DIN546-(A2C)-M3

Art.-nr. 033701103

EAN 4057709626396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondmoeren met gleuf

Art.-nr. 033701103

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 546, staal geel galvanisch verzinkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M3

Buitendiameter (d2)

6 mm

Hoogte (m1)

2,5 mm

Breedte sleuf (n1)

1,2 mm

Gleufhoogte (tmin)

1 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt geel

DIN

546

Interne aandrijving

Zaagsnede

Nominale diameter

3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie