Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondkopnagel, op strip 34°

Roestvast staal A2 ringvormige schacht, 34 graden
RONDKOPNAGEL-34º-RVS-A2-2,8X55MM

Art.-nr. 048290055

EAN 4058794207545

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondkopnagel, op strip 34°

Art.-nr. 048290055

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met ringvormige schacht. Roestvast staal A2 blank

Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0

Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten

Nominale diameter (d1)

2,8 mm

Lengte (l1)

55 mm

Kopdiameter

6,5 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gegroefd

Kophoogte

1,2 mm

Aantal per pallet

132000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie