Rondkopnagel, op strip 34°
Roestvast staal A2 ringvormige schacht, 34 graden
RONDKOPNAGEL-34º-RVS-A2-2,8X50MM
Art.-nr. 048290050
EAN 4058794207538
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0
Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Dakbalken, daklijsten, tengels, dakplaten
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,8 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter | 6,5 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd |
Kophoogte | 1,2 mm |
Aantal per pallet | 132000 st |