Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondkopnagel, op strip 21°

Staal geel verzinkt hars 21° kunststof magazijn
NGL-RDKP-STRIP-GHARS-(A2C)-3,1X70

Art.-nr. 048143170

EAN 4024835758567

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondkopnagel, op strip 21°

Art.-nr. 048143170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal geel verzinkt (A2C), harscoating, in kunststof magazijn

Geschikt voor DSN 5090, 22°, art.nr. 0703 542 0

Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Staanderwerk, dubbele vloeren, spanten, prefab bouw

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

70 mm

Kopdiameter

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Uitvoering

Glad en voorzien van harslaag

Kophoogte

1,2 mm

Aantal per pallet

160000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie