Rondkopnagel, op strip 21°
Staal geel verzinkt hars 21° kunststof magazijn
NGL-RDKP-STRIP-GHARS-(A2C)-2,9X60
Art.-nr. 048142960
EAN 4024835758543
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090, 22°, art.nr. 0703 542 0
Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Staanderwerk, dubbele vloeren, spanten, prefab bouw
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kopdiameter | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Kophoogte | 1,0 mm |
Aantal per pallet | 200000 st |