Rondelles pour vis avec goupilles élastiques robustes
DIN 7349 acier brut, 100 HV
ROND-DIN7349-100HV-D13,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour les vis avec goupilles élastiques robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 30 mm |
Épaisseur (h1) | 6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour | Vis à douilles de serrage lourdes |