Rondelles à tête carrée DIN 440, acier inoxydable A4, forme V
Rondelle DIN 440 inox A4 tête carrée forme V
ROND-DIN440-A4-V-D9,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Principalement pour les constructions en bois
![]() | |
Pour vis | M8 |
Diamètre intérieur (d1) | 9 mm |
Longueur (l1) | 9 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 28 mm |
Épaisseur (h1) | 3 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | V |
DIN | 440 |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |