Rondelle striée forme Z inox A4 brut
Rondelle striée inox A4 forme Z
ROND-CONIQUE-STRIEE-A4-Z-Ø8,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Blocage ajusté et puissant de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale
- Acier inoxydable A4, numéro de matériau 1.4401
- Force de ressort pour un ajustement serré
- Surface gaufrée spéciale pour un ajustement optimal
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations à fente et aux raccords à vis sur tôles
L'effet de blocage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.
![]() | |
Pour vis | M8 |
Diamètre intérieur (d1) | 8,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12,7 mm |
Hauteur (h1) | 1,7 mm |
Épaisseur (s1) | 1,4 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Z |
Convient pour | Vis cylindriques et à six pans intérieurs à support de tête normal |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Rondelle profilée |
Fonction de verrouillage | Frein de vis |