Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle striée, forme M Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zingué lamellaire

Rondelle striée acier ressort forme M Geomet 321
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-D8,2

Art. N° 04018

EAN 4024835256247

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle striée, forme M Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zingué lamellaire

Art. N° 04018
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
Blocage ajusté et puissant de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage


  • Type M : pour raccords haute résistance à support de tête normal

  • Acier ressort trempé, 420-510 haute résistance 10, revêtement GEOMET® 321

  • Force de ressort pour un ajustement serré

  • Surface gaufrée spéciale pour un ajustement optimal

  • Réutilisable

  • Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)

  • Faible dispersion du couple de serrage

  • Usage universel, par ex. convient aux fixations à fente et aux raccords à vis sur tôles
Indication

L'effet de blocage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.

GEOMET® est une marque de Metal Coatings International Inc.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.

Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,2 mm

Diamètre extérieur (d2)

18,2 mm

Hauteur (h1)

2,4 mm

Épaisseur (s1)

1,4 mm

Matière

Acier à ressorts

Dureté Vickers min./max., HV

420-510 HV

Finition

Geomet 321

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

480 h

Forme

M

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Rondelle profilée

Fonction de verrouillage

Frein de vis