Rondelle striée, forme M Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zingué lamellaire
Rondelle striée acier ressort forme M Geomet 321
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-D6,1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Blocage ajusté et puissant de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type M : pour raccords haute résistance à support de tête normal
- Acier ressort trempé, 420-510 haute résistance 10, revêtement GEOMET® 321
- Force de ressort pour un ajustement serré
- Surface gaufrée spéciale pour un ajustement optimal
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations à fente et aux raccords à vis sur tôles
L'effet de blocage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.
GEOMET® est une marque de Metal Coatings International Inc.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6.1 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 14.2 mm |
Hauteur (h1) | 2.2 mm |
Épaisseur (s1) | 1.4 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Dureté Vickers min./max., HV | 420-510 HV |
Finition | Geomet 321 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 480 h |
Forme | M |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Rondelle profilée |
Fonction de verrouillage | Frein de vis |