Rondelle sphérique DIN 6319 acier zingué forme C
Rondelle sphérique DIN 6319 acier zingué forme C
ROND-DIN6319-C-(A2K)-D15,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M14 |
Diamètre intérieur (d1) | 15 mm |
Forme | C |
Diamètre extérieur (d2) | 28 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |