Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
Rondelle ISO 7089 inox A2 200 HV simple
ROND-ISO7089-A2-200HV-8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dureté min. 200 HV
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M8 |
Diamètre intérieur (d1) | 8,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 16 mm |
Épaisseur (h1) | 1,6 mm |
Normes | ISO 7089 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |