Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

Rondelle ISO 7089 inox A2 200 HV simple
ROND-ISO7089-A2-200HV-4

Art. N° 464381604

EAN 4099618411304

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

Art. N° 464381604
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
Dureté min. 200 HV

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M4

Diamètre intérieur (d1)

4,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

9 mm

Épaisseur (h1)

0,8 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier inoxydable A2

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui