Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

Rondelle ISO 7089 inox A2 200 HV simple
ROND-ISO7089-A2-200HV-12

Art. N° 4643816012

EAN 4053479389714

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

Art. N° 4643816012
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
Dureté min. 200 HV

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier inoxydable A2

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui