Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zingué (A2K)

ISO 7089 acier 300 HV zingué
ROND-ISO7089-300HV-(A2K)-12

Art. N° 51499812

EAN 4050641827791

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zingué (A2K)

Art. N° 51499812
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
Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui