Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zinc-nickel argenté (ZNSH)

Rondelle ISO 7089 acier 300HV zinc-nickel
ROND-ISO7089-300HV-(ZNSH)-5

Art. N° 46419075

EAN 4046777067033

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zinc-nickel argenté (ZNSH)

Art. N° 46419075
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
Les rondelles zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel argent (ZNSHL).



Résistance à la corrosion :



  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 600 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M5

Diamètre intérieur (d1)

5,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

10 mm

Épaisseur (h1)

1 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

600 h

Fonction de verrouillage

Frein de vis