Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)
ISO 7089 acier 200 HV zingué
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12,0 mm |
Épaisseur (h1) | 1,6 mm |
Normes | ISO 7089 |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |