Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ISO 7089 acier 200 HV zingué
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Art. N° 51495

EAN 4045989494576

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

Art. N° 51495
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
Pour vis

M5

Diamètre intérieur (d1)

5,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

10,0 mm

Épaisseur (h1)

1,00 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui