Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)

Rondelle ISO 7089 acier200HV zinc-nickel noir
ROND-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Art. N° 46416065
EAN 4058794785838

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).



Résistance à la corrosion :



  • Rondelles pour ≥ M2-360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4-480 h*

  • Rondelles pour ≥ M10-720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M5

Forme

0 - sans objet

Diamètre intérieur (d1)

5.3 mm

Diamètre extérieur (d2)

10 mm

Épaisseur (h1)

1 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, sans TopCoat, noir, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

480 h

Fonction de verrouillage

Frein de vis

Convient pour

0 - sans objet