Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux

Rondelle plate pour boulon/écrou hexagonal DIN 125
ROND-DIN125-A-300HV-(A2K)-D5,3

Art. N° 0407200050

EAN 4055375944738

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux

Art. N° 0407200050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 125 acier zingué, 300 HV (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M5

Forme

A

Diamètre intérieur (d1)

5,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

10 mm

Épaisseur (h1)

1 mm

Normes

DIN 125

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui