Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate extra-large ISO 7094 inox A4 100 HV

Rondelle ISO 7094 inox A4 100 HV

Art. N° 5150072016

EAN 4046777100068

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate extra-large ISO 7094 inox A4 100 HV

Art. N° 5150072016

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs
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
Pour vis

M16

Diamètre intérieur (d1)

17,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

56 mm

Épaisseur (h1)

5 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Dureté Vickers, HV

100 HV

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non