Rondelle plate extra-large ISO 7094 acier 100 HV zingué
Rondelle ISO 7094 acier 100 HV zingué
ROND-ISO7094-100HV-(A2K)-12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13.5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 44 mm |
Épaisseur (h1) | 4 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 100 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |