Rondelle plate extra-large ISO 7094 acier 100 HV galvanisé à chaud
Rondelle ISO 7094 acier galvanisé à chaud 100 HV
Art. N° 5150070816
EAN 4046777101454
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M16 |
Diamètre intérieur (d1) | 17,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 56 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 100 HV |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |