Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH)

Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV zinc nickel noir
ROND-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-8

Art. N° 5150060608

EAN 4056807482552

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH)

Art. N° 5150060608

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion

Elles complètent visuellement et fonctionnellement la gamme de vis et d'écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).



Résistance à la corrosion :


  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 480 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :


  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Normes

ISO 7093-1

Matière

Acier

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, sans TopCoat, noir, WS-008

Dureté Vickers, HV

200 HV

Design

Avec grand diamètre extérieur

Conforme à la norme RoHS

Oui