Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090, acier, 200 HV, zinc lamellaire, argent (ZFSH)

Rondelle ISO 7090 acier 200 HV zinc lamel. argent
ROND-ISO7090-200HV-(ZFSH)-16

Art. N° 464240616

EAN 4053479154138

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090, acier, 200 HV, zinc lamellaire, argent (ZFSH)

Art. N° 464240616
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
  • Rondelles avec chanfrein

  • Revêtement en zinc lamellaire avec une très grande protection anticorrosion

  • Les rondelles d'une dureté de 200 HV sont adaptées aux raccords à vis jusqu'à la classe de résistance 8,8 incluse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M16

Diamètre intérieur (d1)

17 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

Normes

ISO 7090

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc lamellaire, épaisseur 5-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

720 h

Fonction de verrouillage

Frein de vis